キクラフト粘着テープBKL

キクラフト粘着テープBKL - 菊水テープキクラフト粘着テープBKL - 菊水テープキクラフト粘着テープBKL - 菊水テープキクラフト粘着テープBKL - 菊水テープキクラフト粘着テープBKL - 菊水テープキクラフト粘着テープBKL - 菊水テープキクラフト粘着テープBKL - 菊水テープキクラフト粘着テープBKL - 菊水テープ
(2件のレビュー)

天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。
生物由来の資源【バイオマス原料】を本体の65%に使用しており、地球環境に配慮した製品です。クラフト紙/天然ゴム粘着剤部分

用途段ボールケースの封函、一般包装用引張強度(N/25mm)122.5引張強度(N/10mm)49内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
種類
粘着剤
粘着力
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16535392#113DB色25500.13クラフト紙ラミネートタイプ天然ゴム系8.75N/25mm、3.5N/10mm梱包用
オープン
159
175(税込)
当日出荷
16535408#113DB色38500.13クラフト紙ラミネートタイプ天然ゴム系8.75N/25mm、3.5N/10mm梱包用
オープン
239
263(税込)
当日出荷
16535417#113DB色50500.13クラフト紙ラミネートタイプ天然ゴム系8.75N/25mm、3.5N/10mm梱包用
オープン
299
329(税込)
当日出荷
16535426#113DB色60500.13クラフト紙ラミネートタイプ天然ゴム系8.75N/25mm、3.5N/10mm梱包用
オープン
359
395(税込)
9日以内出荷
返品不可
16535435#113DB色75500.13クラフト紙ラミネートタイプ天然ゴム系8.75N/25mm、3.5N/10mm梱包用
オープン
438
482(税込)
当日出荷
16535444#113DB色100500.13クラフト紙ラミネートタイプ天然ゴム系8.75N/25mm、3.5N/10mm梱包用
オープン
579
637(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16535417
2023-12-24
用途: 梱包等
株式会社SPIRIT卸売・小売業

商品段ボールの梱包やカタログ等送る再の封筒の封印にも使用してます。
お手頃な割には、使いやすいです。

対象商品 : 16535392
2016-03-02
用途: 機械側面にアルミホイルを張るときに使います。
日新産商株式会社

多少、熱が加わる個所にキクラフトテープを張っていますが、他社のテープは、粘着力が多少弱くなりますが、キクラフトテープは、どのような条件でも粘着力が変わらないので、使っています。使い始めて、30年ほどになりますが、現場作業員からもキクラフトテープは、絶大な支持を得ています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする