曜日別特売

ケーブルゲージ

ケーブルゲージ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルゲージ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(2件のレビュー)

IV線 16サイズ計測可能
「くし型」では入らない狭いところも計測できる
折り畳み式でコンパクト
電線サイズがひと目でわかる
6枚1セット

測定範囲
IV線(単線):1.6、2.0、2.6mm
IV線(より線):2、3.5、5.5、8、14、22、38、60、100、150、200、250、3252mm2
仕様許容電流表記材質プラスチック寸法(mm)140×140×20質量(g)68内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16379317DI-IV16
3,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16379317
2019-05-14
用途: 電線太さの確認

電線が込み入って狭くても、狙った1本へ突き当てられるので便利。横から当てるタイプは周りの線が邪魔をして、測れないことがある。
細い径のゲージは幅も狭くなっているので、間違ってぶつけて壊しそうな感じがする。

対象商品 : 16379317
2016-03-09
用途: 現場配線の確認
小林冷器株式会社建設業・工事業

狭いところにも挿入でき、確実に確認できる。ただ材質が弱そうな樹脂なので耐久性が不安。安いからいいか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする