曜日別特売

両面マジックテープ(簡単結束) 黒 25m

両面マジックテープ(簡単結束) 黒 25m - クラレファスニング両面マジックテープ(簡単結束) 黒 25m - クラレファスニング両面マジックテープ(簡単結束) 黒 25m - クラレファスニング両面マジックテープ(簡単結束) 黒 25m - クラレファスニング両面マジックテープ(簡単結束) 黒 25m - クラレファスニング両面マジックテープ(簡単結束) 黒 25m - クラレファスニング
(2件のレビュー)

A面(フック)とB面(ループ)が背中合わせの両面タイプのマジックテープです。
巻きつけて押さえるだけで結束でき、軽くはがせます。
繰り返し使える両面マジックです。

材質ポリエステル形状A・B面背中合わせ両面タイプ長さ(m)25内容量1巻(25m)
注意
※ポリ袋入り、数カ所つなぎ目が入る場合があります。
完全に固定できるベルトではありません。安全確認を行ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17031674F9980Y20
8,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
17031683F9980Y30
9,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
17031692F9980Y50
12,000
9,398
10,338(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: 灯油缶を固定

車で灯油を買いに行く時に灯油缶が点灯しないよう5個位を繋いで固定する時に使用しています。意外とこの幅の両面マジックテープを売っていないので購入出来て良かったです。

対象商品 : 17031674
2020-02-24
用途: 高所ディスプレイ固定
卸売・小売業

粘着力?がありしっかりと止まりますし重量物に対して使用するのでなければ十分すぎるコスパだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする