曜日別特売

スウィングカット フッ素コート

スウィングカット フッ素コート - レイメイ藤井
(3件のレビュー)

新開発のスウィング構造による「引き切り効果」で軽い切れ味
支点位置を、刃の中心から「ずらす」事により、単に押しながら切る構造から、引きながら切る「引き切り効果」を実現しました。
長刃側は支点をずらした分、刃渡りが長く、刃を引きながら切り進みます。刃を引きながら切る事で、軽くなめらかな切れ味を得る事ができます。
最大限の引き切り効果を出すため、手にフィットしカット時の力がハサミに伝わりやすい、厚みのある左右非対称ハンドルを採用。
ハンドル内側のやわらかいエラストマー樹脂が、カット時の衝撃や、ハンドルがぶつかり合うカチカチ音を軽減します。
支点をずらした事で、切り進む際に支点に対象物が当たり、切り終えた対象物が下へと流れるようガイドとなって、スムーズに切り進む事ができます。
開閉時に指が痛くなりにくく、微妙な力を伝えやすいよう、最適な硬度60%のやわらかいエラストマー樹脂を採用しています。
刃こぼれしにくい二段刃加工。カット時に刃こぼれがしにくく、切れ味が長続きします。
粘着テープを切ってもベタつきにくいフッ素コート。

刃渡り(mm)長刃/76、短刃/64仕様フッ素コート全長(mm)184質量(g)85(包装資材含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×184×14材質(ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス鋼刃部加工フッ素コート、二段刃、引き切り繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16380008SH900
1,000
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16380008
2017-05-20
用途: 事務用品として

確かに両面テープはスパスパ切れますが、刃先のみ。
ハサミの半分付近から根元にかけて左右の刃間に隙間があるので、まともに切れない。面倒くさいハサミです。

3が参考にしています
対象商品 : 16380008
2016-12-07
用途: テープカット
丸多商工株式会社

切るときも力が要らず、大変よく切れ、ノリも付かずに便利です。

対象商品 : 16380008
2016-02-15
用途: 事務作業

とても使いやすいです。刃のあたり(かみ合う点)が支点側から移動していくところが気に入っております。切れ味もいうことありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする