ペタンコ O-20B

ペタンコ O-20B - サンコー(三甲)ペタンコ O-20B - サンコー(三甲)ペタンコ O-20B - サンコー(三甲)ペタンコ O-20B - サンコー(三甲)ペタンコ O-20B - サンコー(三甲)ペタンコ O-20B - サンコー(三甲)ペタンコ O-20B - サンコー(三甲)

オリコン50Lシリーズ、ペタンコ50Bシリーズ、オリコンL51B、P51Bシリーズ、マドコン50Bシリーズ、マドコンライト50Bシリーズの平面ハーフサイズ
ペタンコC-40B、O-40Bのハーフ箱(平面ハーフサイズ、同高さ)となります。ペタンコC-40B、O-40Bと同スペースに2個並べることが出来る為、小物や少量物等の保管搬送に適しています。
指を掛けて持ち上げ易い様、逆アーチ形状の折り返し持ち手を設置しています。また、ハンドリングした際により手にフィットする様、上枠の短辺中央のフランジ形状も円弧形状としています
ラベル貼付け用として、ラベル剥離性の高い、線シボ加工面を設置しています。
リブ等も少なくすることで、ゴミ、埃等が溜まり難く、洗浄性も優れます。

フタの有無なし適合カード差し21型(ワンタッチ式)※両短面取付種別558690-00材質PP形状底面:斜格子リブ有効内寸(mm)335×231×258外寸(mm)366×264×272内寸(mm)336×232×266機構4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])4.49(458)嵌合商品ペタンコO-20B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1653549655869000BL5041箱(10個)20.5366×264×272ブルー70なし
1
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1314028055869000BL504(名入れ)1セット(10個)20.5366×264×272ブルー70あり
1
51,380
56,518(税込)
2以上
47,180
51,898(税込)
3以上
43,780
48,158(税込)
5以上
39,660
43,626(税込)
7以上
39,180
43,098(税込)
10以上
37,820
41,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする