曜日別特売

スクエアーキャッチ (ステンレス製)

スクエアーキャッチ (ステンレス製) - 水本機械製作所スクエアーキャッチ (ステンレス製) - 水本機械製作所

360°回転します。
幅のあるベルトなど使用できます。

用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物同士の連結金具として材質ステンレス(SUS304)タイプ両ねじ仕上バレル研磨仕上げ内容量1袋
注意
※使用荷重はベルトを通して引っ張った場合の値です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法E(mm)
使用荷重(kN)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16396092B-2398476467.61.962621
4,110
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16396108B-239910685010.32.454539
4,660
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする