曜日別特売

スイベルアイフック(ステンレス製)

スイベルアイフック(ステンレス製) - 水本機械製作所スイベルアイフック(ステンレス製) - 水本機械製作所スイベルアイフック(ステンレス製) - 水本機械製作所スイベルアイフック(ステンレス製) - 水本機械製作所

アイの部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、端末金具のジョイントに、チェーンなどのよりとりに材質ステンレス(SUS304)内容量1袋
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kN)
寸法L(mm)
質量(g)
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16396117B-24030.05377477-569478
1,120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
16396126B-24040.105819477-57081011.5
1,510
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
16396135B-24050.207332477-57161214
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
16396144B-24060.298649477-57241416
2,230
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする