スイベルベルトナスカン(ステンレス製)

スイベルベルトナスカン(ステンレス製) - 水本機械製作所スイベルベルトナスカン(ステンレス製) - 水本機械製作所スイベルベルトナスカン(ステンレス製) - 水本機械製作所

アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。

用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)4仕上バレル研磨仕上げ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用荷重(kN)
寸法L(mm)
質量(g)
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16396153B-19151個0.206024477-565154
2,110
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16396162B-19161袋0.297338477-566045
2,240
1,798
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする