曜日別特売

スナップフックシャックル(ステンレス製)

スナップフックシャックル(ステンレス製) - 水本機械製作所スナップフックシャックル(ステンレス製) - 水本機械製作所スナップフックシャックル(ステンレス製) - 水本機械製作所スナップフックシャックル(ステンレス製) - 水本機械製作所スナップフックシャックル(ステンレス製) - 水本機械製作所スナップフックシャックル(ステンレス製) - 水本機械製作所スナップフックシャックル(ステンレス製) - 水本機械製作所
(5件のレビュー)

スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡まりません。

用途
チェーン・ワイヤーロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
チェーンなどのよりとりに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨内容量1袋
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
ねじ径
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16396178B-2440477-57597234M-572
2,090
1,498
1,648(税込)
当日出荷
16396187B-2441477-57678453M-684
2,520
1,898
2,088(税込)
当日出荷
16396196B-2442477-5775108128M-8108
4,090
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16396178
2023-03-31
用途: 犬用リードナスカンの代用
その他業種

散歩中にナスカンが外れ困ったことが有ったので変えてみました。今のところ良好です。シャックル開閉部にロック機構が有ればもっと良いです。

対象商品 : 16396196
2022-07-10
用途: 治具吊り金具として使用
オーエスケイ製造業

M8アイボルトで治具を吊り上げるのに通常のフックが入らない困っていたらモノタロウで見つけました。治具事態は30k程なので4点吊りで使用バッチリです

対象商品 : 16396178
2020-08-17
用途: 安全柵製作時
建設業・工事業

チェーンとの接続がワンピースで省力化できるので非常によい。

対象商品 : 16396187
2019-10-05
用途: トラックのアオリのチェーンの先端フックに使用
運輸・通信業

購入から今現在まで問題なく使用 変形も無し
上々出来です

対象商品 : 16396178
2015-05-01
用途: アクセリー
有限会社 宮宿衛生社

もっと小さいのが理想です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする