曜日別特売

ミニクリップ(ステンレス製)

ミニクリップ(ステンレス製) - 水本機械製作所ミニクリップ(ステンレス製) - 水本機械製作所ミニクリップ(ステンレス製) - 水本機械製作所
(1件のレビュー)

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。

用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として材質ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16396205B-2430477-5732144574.5
1,130
869
956(税込)
当日出荷
16396214B-2431477-57412858105.0
1,360
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16396214
2021-06-14
用途: 釣り具として

釣り竿の落下防止のチェーンのフックを交換してつけています
SUSなので錆びずに良い感じで使えます 大きさも丁度良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
1が参考にしています
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする