浪速鉄工
リターンバックル(スチール製)
手でしか回せなかったターンバックルを電動ドリルやインパクトドライバーなどの工具で締め込み、取り外し作業ができます。
用途
型枠大工・ターンバックルを使用している現場などに。
材質
S45C
トラスコ品番
474-7763
質量(g)
310
寸法L(mm)
135
ねじ径
W1/2
寸法d(mm)
10
寸法A(mm)
18
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
240
基本使用荷重(kN)
2.35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基本使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16396257
RTB2001W2
2.35
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください