曜日別特売

スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー(直線型)

スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー(直線型) - 3M(スリーエム)スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー(直線型) - 3M(スリーエム)スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー(直線型) - 3M(スリーエム)

4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止します。ボードマウントソケットとの組み合わせで基板対基板接続が可能です。

用途一般産業機器および各種ユニットの基板間接続用。仕様接点部金メッキ厚0.2μm以上(はんだ付部金フラッシュメッキ、その他ニッケルメッキ)材質ガラス強化ポリエステル形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1基板厚(mm)(適合)1.6コンタクト形状オス結線方法基板実装内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
163966867610-6002 BL10
オープン
139
153(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
163966957614-6002 BL14
オープン
159
175(税込)
当日出荷
163967047616-6002 BL16
オープン
179
197(税込)
当日出荷
163967137620-6002 BL20
オープン
189
208(税込)
当日出荷
163967227626-6002 BL26
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
163967387630-6002 BL30
オープン
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
163967477634-6002 BL34
オープン
249
274(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
163967567640-6002 BL40
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
163967657650-6002 BL50
オープン
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
163967747660-6002 BL60
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
163967837664-6002 BL64
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする