ケーブルプロテクター グリップガード

ケーブルプロテクター グリップガード - CHECKERSケーブルプロテクター グリップガード - CHECKERS

グリッパーコネクターで簡単に連結できます。
多数使用して長距離連結も可能です。
スナップフィットヒンジ開閉式の蓋があるのでケーブル類の着脱が簡単です。
過酷な環境、天候下でもケーブルを保護する素材を使用しています。
モジュール式組み立てなので軽量、持ち運び、取り付け、着脱、保管が簡単です。

用途
屋外作業現場での電線などの保護に。
工場など屋内外の配線の保護に。
仮設建設現場、倉庫、展示場、イベント会場など各施設でのケーブル保護収納。
展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。
材質耐候性ポリウレタン長さ(m)0.91種別直線部耐荷重(kg)2267(タイヤ片輪のみ)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16397824GG3X225YGR493-3231462.568.310.433
75,530
58,980
64,878(税込)
当日出荷
返品不可
16397833GG5X125YGR493-3222417.640.45.785
52,801
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする