ラバーダクトプロテクター

ラバーダクトプロテクター - CHECKERSラバーダクトプロテクター - CHECKERS
(1件のレビュー)

歩行者、作業者からのケーブル保護に。ケーブルによる転倒防止に。

用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質再生ゴム内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16398077RFD1-103.04490-483476.2112.1
15,290
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
16398086RFD2-103.04490-484276.2111.7
13,240
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
16398095RFD3-103.04490-485188.9193.2
20,170
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
16398104RFD4-103.04490-486982.625.44.3
22,610
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
16398113RFD5-103.04490-4877114.325.45.7
33,820
22,980
25,278(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
16398122RFD6-103.04490-4885114.328.58.4
79,619
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
16398138RFD7-51.52490-4893146.1355.2
51,372
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16398147RFD8-51.52490-4907152.4356.7
45,230
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16398156RFD9-51.52490-4915152.447.67
47,070
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16398086
2022-07-15
用途: 仮配線の養生

線を通す穴が小さい上に、裏面に切れ込みが無いため、ケーブルを収納するのが非常に大変でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする