曜日別特売

保温付フレキシブルダクト フジレックスIP (両側端末処理無し)

保温付フレキシブルダクト フジレックスIP (両側端末処理無し) - フジモリ産業

不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。
グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。
高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。
内層材はフィルムタイプです。
F☆☆☆☆認定品。

用途一般空調用ダクトに。長さ(m)10材質合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステルフィルム、スパイラル状鋼材カシメ使用温度範囲(℃)-5~+60認定番号(不燃認定番号)NM-1032内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ダクト径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16399005IPM-10-100100
オープン
16,900
18,590(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16399014IPM-10-125125
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16399023IPM-10-150150
オープン
22,900
25,190(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16399032IPM-10-175175
オープン
26,900
29,590(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16399048IPM-10-200200
オープン
29,900
32,890(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16399057IPM-10-225225
オープン
29,900
32,890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16399066IPM-10-250250
オープン
35,900
39,490(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16399075IPM-10-275275
オープン
39,900
43,890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16399084IPM-10-300300
オープン
44,900
49,390(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする