曜日別特売
IPM-10-150 保温付フレキシブルダクト フジレックスIP (両側端末処理無し) フジモリ産業 16399023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

保温付フレキシブルダクト フジレックスIP (両側端末処理無し)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌々日出荷とは
ダクト径(Φmm)150
内容量1本注文コード16399023品番IPM-10-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。
グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。
高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。
内層材はフィルムタイプです。
F☆☆☆☆認定品。

用途
一般空調用ダクトに。
ダクト径(Φmm)
150
トラスコ品番
481-6552
材質
合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステルフィルム、スパイラル状鋼材カシメ
質量(kg)
6.72
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-5~+60
外径(mm)
218
認定番号
(不燃認定番号)NM-1032
内径(mm)
158

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする