アルミレベル(アイビーム型)

アルミレベル(アイビーム型) - アカツキ製作所(KOD)アルミレベル(アイビーム型) - アカツキ製作所(KOD)アルミレベル(アイビーム型) - アカツキ製作所(KOD)アルミレベル(アイビーム型) - アカツキ製作所(KOD)アルミレベル(アイビーム型) - アカツキ製作所(KOD)アルミレベル(アイビーム型) - アカツキ製作所(KOD)
(1件のレビュー)

アイビーム型アルミ水平器のプロ仕様版です。
端面カバー搭載で丈夫です。
大型気泡管で見やすい。

用途水平・垂直・45°の測定。感度0.5mm/m=0.0286°材質(本体)アルミニュウム材質(気泡管)アクリル樹脂内容量1本
全12種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
寸法(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
精度
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16400484L-170MQ 150MM150±1.5mm/m=±0.0859以内474-5451150×56×26185
3,270
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
16400493L-170MQ 230MM230±1.5mm/m=±0.0859以内474-5469230×56×26240
3,715
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
16400502L-170MQ 300MM300±2.50mm/m=±0.1432°以内474-5477300×56×26295
4,245
3,598
3,958(税込)
当日出荷
16400518L-170MQ 380MM380±1.5mm/m=±0.0859以内474-5485380×56×26350
4,745
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16400527L-170MQ 450MM450±1.5mm/m=±0.0859以内474-5493450×56×26405
4,805
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
16400536L-170MQ 600MM600±1.5mm/m=±0.0859以内474-5507600×56×26515
5,720
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16400545L-170Q 150MM150±1.5mm/m=±0.0859以内474-5515150×56×26125
2,950
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16400554L-170Q 230MM230±1.5mm/m=±0.0859以内474-5523230×56×26180
3,215
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16400563L-170Q 300MM300±1.5mm/m=±0.0859以内474-5531300×56×26235
3,655
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16400572L-170Q 380MM380±1.5mm/m=±0.0859以内474-5540380×56×26290
4,070
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16400588L-170Q 450MM450±1.5mm/m=±0.0859以内474-5558450×56×26345
4,275
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
16400597L-170Q 600MM600±1.5mm/m=±0.0859以内474-5566600×56×26455
4,895
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16400502
2020-11-02
用途: エアー配管の施工に
その他業種

以前、使っていたレベルが壊れた為、購入しました。
底がV型でマグネットが付いいるので鉄製パイプなどに固定で来き気泡管も大きく見やすく本体も丈夫そうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする