精密デジタル水準器

精密デジタル水準器 - アカツキ製作所(KOD)精密デジタル水準器 - アカツキ製作所(KOD)精密デジタル水準器 - アカツキ製作所(KOD)

2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計
振動計内蔵
PCと直接USBケーブルもしくはBluetoothにて接続可
校正証明書付属(再校正可/有償)
低コスト化、作業効率アップを実現。
自己校正機能搭載

電源単4電池4本(USBにて給電可能)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)188×62×37内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度
材質(本体)
質量(g)
マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16400633DWL-3000XY±0.00~±10.00°(±0.01°以内)
その他の角度(±0.03°以内)
ABS樹脂
アルミニウム
5801ヶ所
255,200
229,000
251,900(税込)
当日出荷
メーカー直送
16400642DWL-3500XY±0.000~±2.000°(±0.001°以内)
その他の角度(±0.003°以内)
ABS樹脂
鋳物
1100なし
476,500
469,800
516,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする