エビス(水平器)
ベーシックレベル
呼び寸法(mm)
1200
精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度
0.35mm/m=0.0201°
寸法(mm)
1200×51×19.5
材質(本体)
アルミ合金押出材硬化処理
材質(気泡管)
アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
マグネット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16400746
ED-120MN
410-4871
862
4箇所付
¥
10,980
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
16400755
ED-120N
410-4889
662
ナシ
¥
8,520
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください