エビス(水平器)
ベーシックレベル(ブラック)
精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度
0.35mm/m=0.0201°
材質(本体)
アルミ合金押出材硬化処理
材質(気泡管)
アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
トラスコ品番
寸法(mm)
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16400764
ED-30B
300
485-0394
300×51×19.5
気泡管:イエロー
200
¥
2,820
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16400773
ED-30BBL
300
485-0408
300×51×19.5
気泡管色:ブルー
200
¥
2,820
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16400782
ED-30BR
300
485-0416
300×51×19.5
気泡管色:レッド
200
¥
2,820
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
16400798
ED-30MB
300
485-0424
300×51×19.5
気泡管:イエロー
296
¥
4,080
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
16400807
ED-30MBBL
300
485-0432
300×51×19.5
気泡管色:ブルー
296
¥
4,080
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16400816
ED-30MBR
300
485-0441
300×51×19.5
気泡管色:レッド
296
¥
4,080
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16400825
ED-38B
380
485-0459
380×51×19.5
気泡管:イエロー
242
¥
3,180
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16400834
ED-38BBL
380
485-0467
380×51×19.5
気泡管色:ブルー
242
¥
3,180
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16400843
ED-38BR
380
485-0475
380×51×19.5
気泡管色:レッド
242
¥
3,180
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16400852
ED-38MB
380
485-0483
380×51×19.5
気泡管:イエロー
339
¥
4,380
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16400868
ED-38MBBL
380
485-0491
380×51×19.5
気泡管色:ブルー
339
¥
4,380
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16400877
ED-38MBR
380
485-0505
380×51×19.5
気泡管色:レッド
339
¥
4,380
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16400886
ED-45B
450
485-0513
450×51×19.5
気泡管:イエロー
277
¥
3,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16400895
ED-45BBL
450
485-0521
450×51×19.5
気泡管色:ブルー
277
¥
3,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16400904
ED-45BR
450
485-0530
450×51×19.5
気泡管色:レッド
277
¥
3,420
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16400913
ED-45MB
450
485-0548
450×51×19.5
気泡管:イエロー
374
¥
4,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16400922
ED-45MBBL
450
485-0556
450×51×19.5
気泡管色:ブルー
374
¥
4,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16400938
ED-45MBR
450
485-0564
450×51×19.5
気泡管色:レッド
374
¥
4,680
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16400947
ED-60B
600
485-0572
600×51×19.5
気泡管:イエロー
352
¥
4,020
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16400956
ED-60BBL
600
485-0581
600×51×19.5
気泡管色:ブルー
352
¥
4,020
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16400965
ED-60BR
600
485-0599
600×51×19.5
気泡管色:レッド
352
¥
4,020
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16400974
ED-60MB
600
485-0602
600×51×19.5
気泡管:イエロー
445
¥
5,280
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16400983
ED-60MBBL
600
485-0611
600×51×19.5
気泡管色:ブルー
445
¥
5,280
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16400992
ED-60MBR
600
485-0629
600×51×19.5
気泡管色:レッド
445
¥
5,280
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください