TONE(トネ/旧:前田金属工業)
T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)
差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。
全長(mm)
25
先端形状
トルクス
本数
3
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
いじり止め穴有無
あり
内容量
1セット
全11種類を絞り込む
先端サイズ
選択してください
T6
T7
T8
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16401236
BTT6HS
405-7708
BT-T6H×3個
13
T6
¥
1,345
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
16401245
BTT7HS
405-7716
BT-T7H×3個
13
T7
¥
1,345
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
16401254
BTT8HS
405-7724
BT-T8H×3個
13
T8
¥
1,345
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
16401263
BTT9HS
405-7732
BT-T9H×3個
13
T9
¥
1,345
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
16401166
BTT10HS
405-7635
BT-T10H×3個
13
T10
¥
1,345
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
16401175
BTT15HS
405-7643
BT-T15H×3個
13
T15
¥
1,345
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
16401184
BTT20HS
405-7651
BT-T20H×3個
14
T20
¥
1,345
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
16401193
BTT25HS
405-7660
BT-T25H×3個
14
T25
¥
1,345
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
16401202
BTT27HS
405-7678
BT-T27H×3個
15
T27
¥
1,345
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
16401218
BTT30HS
405-7686
BT-T30H×3個
15
T30
¥
1,345
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
16401227
BTT40HS
405-7694
BT-T40H×3個
17
T40
¥
1,345
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください