TONE(トネ/旧:前田金属工業)
トルクス(R)プラスビット
差込角6.35mmのトルクス(R)プラスビットになります。
全長(mm)
25
先端形状
トルクスプラス
本数
3
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
内容量
1セット
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16401446
BT6IPS
405-7392
13
6IP
¥
1,720
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
16401455
BT7IPS
405-7406
13
7IP
¥
1,720
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
16401464
BT8IPS
405-7414
13
8IP
¥
1,720
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
16401473
BT9IPS
405-7422
13
9IP
¥
1,720
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16401376
BT10IPS
405-7325
13
10IP
¥
1,720
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
16401385
BT15IPS
405-7333
14
15IP
¥
1,720
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
16401394
BT20IPS
405-7341
14
20IP
¥
1,720
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16401403
BT25IPS
405-7350
15
25IP
¥
1,720
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
16401412
BT27IPS
405-7368
16
27IP
¥
1,720
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16401428
BT30IPS
405-7376
17
30IP
¥
1,720
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
16401437
BT40IPS
405-7384
18
40IP
¥
1,720
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください