曜日別特売

ヘキサゴンビット

ヘキサゴンビット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンビット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンビット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンビット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンビット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンビット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンビット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(2件のレビュー)

差込角6.35mmのヘキサゴンビットになります。

全長(mm)25先端形状六角本数5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭内容量1セット(5本)
全8種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16401543BTH2.5S405-7457222.5
1,245
699
769(税込)
当日出荷
16401552BTH2S405-7465212
1,245
699
769(税込)
当日出荷
16401568BTH3S405-7473233
1,245
699
769(税込)
当日出荷
16401577BTH4S405-7481254
1,245
699
769(税込)
当日出荷
16401586BTH5S405-7490285
1,245
699
769(税込)
当日出荷
16401595BTH6S405-7503326
1,245
699
769(税込)
当日出荷
16401604BTH7S405-7511377
1,245
699
769(税込)
当日出荷
16401613BTH8S405-7520428
1,245
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16401568
2019-04-15
用途: 狭いところのネジを回すため
興和株式会社

電ドラ使用で2回空回りすると先端痛みますが
広いところできちんと押さえることができれば問題ないと思います

対象商品 : 16401552
2017-01-23
用途: 機械の修理

5本もいらなかったです。5種類セットがあればよかったです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする