Wera
バイトーション ドライバービット
専用のビットホルダ(053923)と併用することで、2つのトーション(バイトーション)が作用し、ビットの長寿命化を実現しています。木材などの加工に適しています。
種類
バイトーション
本数
1
両頭機能
片頭
内容量
1本
全9種類を絞り込む
全長(mm)
25
50
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16402697
056410
477-7166
25
3.4
プラス(+)
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16402706
056412
477-7174
25
4.2
プラス(+)
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
16402715
056414
477-7182
25
4.6
プラス(+)
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16402724
059540
477-7255
50
9.8
プラス(+)
¥
650
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16402733
059542
477-7263
50
10.4
プラス(+)
¥
650
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16402742
059544
477-7271
50
10.8
プラス(+)
¥
650
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16402663
056084
477-7077
25
4.6
マイナス(-)
オープン
取扱い終了
16402672
056086
477-7085
25
4.6
マイナス(-)
オープン
取扱い終了
16402688
056088
477-7093
25
4.8
マイナス(-)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください