ステンレス両頭ドライバービット

ステンレス両頭ドライバービット - Weraステンレス両頭ドライバービット - Weraステンレス両頭ドライバービット - Wera

専用のビットホルダ(053923)を使用することで作用する二つのトーションにより、長寿命化を実現しています。二つのトーション(バイトーション)作用により、ビット先端部分に過剰な負荷がかかることを避け、長寿命化を実現しています。

種類バイトーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1両頭機能両頭内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1640275834369865
オープン
569
626(税込)
当日出荷
16402767343699110
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする