曜日別特売

トーション ドライバービット 800/1TZ

トーション ドライバービット 800/1TZ - Wera
(1件のレビュー)

トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。

全長(mm)25種類トーション先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭内容量1本
注意
※056240のみボール溝サイズ8.2mmです。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16402776056203477-71073.84
350
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
16402785056210477-71153.84.5
350
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
16402794056220477-71234.65.5
350
269
296(税込)
当日出荷
16402803056225477-71314.65.5
350
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
16402812056233477-714056.5
350
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
16402828056240477-71586.28
500
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16402776
2018-10-10
用途: バイク整備など

さすがweraです。HEXレンチ同様、ビットでも素晴らしい品質です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする