曜日別特売

ドライバービット 867/1TZ

ドライバービット 867/1TZ - Wera
(1件のレビュー)

トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。

全長(mm)25種類トーション先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭内容量1本
注意
※066320のみボール溝サイズ8.2mmです。
全12種類を絞り込む
先端サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16402952066300477-73443.6TX5
オープン
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
16402968066301477-73523.6TX6
オープン
329
362(税込)
当日出荷
16402977066302477-73613.6TX7
オープン
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
16402986066303477-73793.6TX8
オープン
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
16402995066304477-73873.6TX9
オープン
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
16403004066305477-73953.6TX10
オープン
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
16403013066308477-74093.8TX15
オープン
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
16403022066310477-74174.2TX20
オープン
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
16403038066312477-74254.6TX25
オープン
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
16403047066313477-74334.8TX27
オープン
329
362(税込)
当日出荷
16403056066315477-74415.2TX30
オープン
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
16403065066320477-74506TX40
オープン
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16402968
2017-03-08
用途: トラックボールマウスの分解

ドライバー(&ビット)ならヴェラ!との考えなので購入(セット物でもT6はなかなかない)。
このサイズだとドライバービットに装着しないで、これだけ単体で扱った方が使いやすかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする