曜日別特売

トルクセットビット

トルクセットビット - Weraトルクセットビット - Weraトルクセットビット - Weraトルクセットビット - Weraトルクセットビット - Weraトルクセットビット - Weraトルクセットビット - Weraトルクセットビット - Wera

ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。ネジのなめを防止します。

軸径(Φmm)6.35表面処理ダイヤモンドコーティング両頭機能片頭内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1640307406664025471-56084.8TS6
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
1640308306664225471-56165.2TS8
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1640309206664425471-56244.7TS10
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1640310806664632471-563213.6TS1/4
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1640311706669050471-564111TS6
1,950
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
1640312606669250471-565911.4TS8
2,450
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1640313506669450471-566711.4TS10
2,450
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1640314406669650471-567520.2TS1/4
3,150
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする