ボンドフリーPRO

ボンドフリーPRO - 長谷川刃物
(2件のレビュー)

サビにくいハイカーボンステンレスです。刃全面にミクロのフッ素被膜をコーティングしています。粘着テープやのりなどのベタつきを軽減します。内装業のゴムのバリ取りに最適です。最高級ステンレス鋼で、全身フッ素コーティングされています。国産のハイカーボンステンレスとミクロのフッ素皮膜です。

全長(mm)265刃長(mm)115トラスコ品番474-2621質量(g)195刃厚(mm)3.8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16403363SE-265F
9,000
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16403363
2021-09-14
用途: 雑草、生垣の伸びた細枝を切る

本来の使用方法ではないと思いますが、自宅のちょっと伸びた雑草や、生垣から伸びた細い枝を切るのに使用しています。その他、段ボール整理や厚紙を切っています。とにかく大きいので力が入りやすくとても楽で重宝しています。4本買って家族で使っています。高いけど本当に便利です。

対象商品 : 16403363
2019-06-29
用途: 型紙切り取り時
その他業種

私が欲しかったステンレス製のカラーデザインが相、購入し切れ味が良く、満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする