旭金属工業(旧:新日本ツール)
レボウェイブ両口めがねレンチセット
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。
JIS規格品です。
本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
対辺寸法(mm)
8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24
トラスコ品番
472-0563
セット内容
8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24、樹脂トレイ
材質/仕上
特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
質量(kg)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16403747
OLS060
¥
16,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください