曜日別特売

ノットカップブラシ

ノットカップブラシ - LESSMANN

高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。

用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。毛材高張度鋼(HT)線外径(Φmm)80ねじ径M10(P1.5)全高(mm)75線径(Φmm)0.5適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番484-0453全長(mm)75質量(g)920ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000ねじ径(mm)10適合材鉄鋼、非鉄金属など内容量1個
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16404395484214
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする