曜日別特売

ノットベベルブラシ

ノットベベルブラシ - LESSMANNノットベベルブラシ - LESSMANNノットベベルブラシ - LESSMANNノットベベルブラシ - LESSMANNノットベベルブラシ - LESSMANN
(4件のレビュー)

高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。

用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。厚さ(mm)12線径(Φmm)0.5適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用全長(mm)35ねじピッチ1.5ねじ径(M×P)10×1.5適合材鉄鋼、非鉄金属など内容量1個
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛材
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16404404471254高張度鋼線100
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
16404413471854ステンレス100
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
当日出荷
16404422472254高張度鋼線115
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
当日出荷
16404438472854ステンレス115
オープン4,998
4,198
アウトレット
4,618(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途: ノットべべルブラシ
その他業種

舗装の片隅に生えている雑草を刈り取るのに満足した切れ味です。
この様な商品を多く紹介して下さい。

2024-12-21
用途: スラグ取り

溶接スラグもガリガリ取れる!
ブラシも強靭で頼れる相棒だ
でも、少々お高い

対象商品 : 16404404
2018-02-12
用途: 塗装、錆び落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

よく落とせるのだけれど、寿命が少し短いかもしれません。

2019-05-21
用途: 折版ケレン
河上建装建設業・工事業

いいですね
100㎜の折版ですが大きさも丁度だし持ちがいいですね
錆びもよく落ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする