エンドレスベルト

エンドレスベルト - ベルスター研磨材工業エンドレスベルト - ベルスター研磨材工業
(2件のレビュー)

各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。広く普及している100×915mmサイズのエンドレスベルトです。100×915mmタイプ:イワタバンドグラインダーHV100/100G/100Uに適合(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N/3Nに適合)その他、100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。

粒度36ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915トラスコ品番485-1242長さ(mm)915幅(mm)100砥材ジルコニア砥粒(Z)質量(g)147適合材各種金属内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16405996EBB-Z36
6,080
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16405996
2019-03-29
用途: 鋼板の研削
その他業種

回転数の低い木工用ベルトサンダーで4mm厚の鋼板を刃物にするための重研削を行う必要があり購入、大量には必要ないため5枚入りなのが良い。
またジルコニア砥剤のお陰か長く削れる用に感じ以前購入した#60アルミナのベルトより耐久性が良いと感じた。仕上がり面はさすがに荒いですが研削力も問題有りませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 16405996
2019-01-14
用途: 塗装剥がし、錆落とし

ガンガン削れます!アラ落とし、荒削りには最適かと。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする