LESSMANN
エンド型ブラシ(軸径6mm・ステンレス線)
電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途
奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に最適な形状です。
軸径(Φmm)
6
材質
軸:スチール、線材:ステンレス線
毛材
ステンレス線
内容量
1個
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
外径(Φmm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16406023
451361
20
12
484-0011
60
16
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16406032
452361
22
17
484-0046
65
32
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
16406048
453361
25
23
484-0101
68
61
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
16406057
456361
25
30
484-0241
68
103
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16406066
458341
20
10
484-0291
120
53
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16406075
458361
20
10
484-0305
120
53
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください