LESSMANN
パイプラインブラシ
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。パイプの溶接継目の研掃に最適です。
用途
パイプライン、配管等の継目のバリ、スラグ除去等に。
ねじ径
M10(P1.5)
厚さ(mm)
6
線径(Φmm)
0.5
全長(mm)
20
内容量
1個
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
トラスコ品番
材質
質量(g)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16406188
47120428
100
484-0321
高張度鋼線
203
20000
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16406197
47180428
100
484-0364
ステンレス線
203
20000
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16406206
47220432
115
484-0402
高張度鋼線
284
15000
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
16406215
47280432
115
484-0437
ステンレス線
290
15000
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください