曜日別特売

ホイールブラシ

ホイールブラシ - LESSMANNホイールブラシ - LESSMANN

高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。

用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。ねじ径M10(P1.5)全長(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500内容量1個
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
全6種類を絞り込む
外径(Φmm)
厚さ(mm)
線径(Φmm)
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
線径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16406224471114100120.35484-0313215
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
16406233471214100120.5484-0330250
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
16406242471714100120.35484-0356260
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16406258471814100120.5484-0372270
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
16406267472114115140.35484-0399336
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16406276472214115140.5484-0411334
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする