LESSMANN
軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・ステンレス線)
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途
スケール、スラグ、ペイントやゴムの残り汚れの除去等に。
軸径(Φmm)
6
毛丈(mm)
28
材質
軸:スチール、線材:ステンレス線
全長(mm)
70
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
毛材
ステンレス線
内容量
1個
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
軸長(mm)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16406285
453358
19
484-0097
48
18
0.25
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16406294
453378
19
484-0119
49
18
0.35
オープン
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16406303
454358
22
484-0151
68
16
0.25
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16406312
454378
22
484-0160
68
16
0.35
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16406328
454398
22
484-0178
75
16
0.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16406337
456358
29
484-0232
104
14
0.25
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16406346
456378
29
484-0259
107
14
0.35
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
返品不可
16406355
456398
29
484-0267
112
14
0.5
オープン
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください