軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・高張度鋼線)

軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・高張度鋼線) - LESSMANN軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・高張度鋼線) - LESSMANN軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・高張度鋼線) - LESSMANN軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・高張度鋼線) - LESSMANN軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・高張度鋼線) - LESSMANN軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・高張度鋼線) - LESSMANN軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・高張度鋼線) - LESSMANN
(1件のレビュー)

高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。

用途スケール、スラグ、ペイントやゴムの残り汚れの除去等に。軸径(Φmm)6毛丈(mm)28材質軸:スチール、線材:高張度鋼線全長(mm)70最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000毛材高張度鋼線内容量1個
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
全8種類を絞り込む
外径(Φmm)
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
軸長(mm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1640636445325819484-007147180.25
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1640637345327819484-008947180.35
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
返品不可
1640638245425822484-012766160.25
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1640639845427822484-013567160.35
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1640640745429822484-014369160.5
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1640641645625829484-0208106140.25
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1640642545627829484-0216104140.35
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1640643445629829484-0224108140.5
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16406364
2016-05-06
用途: 溶接後の仕上げ
建設業・工事業

非常に良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする