LESSMANN
軸付ミニチュアカップ型ブラシ(軸径3mm)
電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途
小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。
線径(Φmm)
0.1
材質
軸:スチール
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
37
内容量
1個
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
毛丈(mm)
毛材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16406714
430222
15
5
ワイヤ鋼線
オープン
¥
748
¥
823
(税込)
当日出荷
16406723
430223
18
6
ワイヤ鋼線
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
16406732
430322
15
5
ステンレス線
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
16406748
430323
18
6
ステンレス線
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください