曜日別特売

軸付ミニチュア平型ブラシ(軸径3mm)

軸付ミニチュア平型ブラシ(軸径3mm) - LESSMANN軸付ミニチュア平型ブラシ(軸径3mm) - LESSMANN軸付ミニチュア平型ブラシ(軸径3mm) - LESSMANN軸付ミニチュア平型ブラシ(軸径3mm) - LESSMANN軸付ミニチュア平型ブラシ(軸径3mm) - LESSMANN軸付ミニチュア平型ブラシ(軸径3mm) - LESSMANN軸付ミニチュア平型ブラシ(軸径3mm) - LESSMANN
(3件のレビュー)

電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。

用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。軸径(Φmm)3材質軸:スチール全長(mm)47軸長(mm)42線径(Φmm)0.1内容量1個
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
毛丈(mm)
毛材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16406757410221163ワイヤー鋼線
オープン
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
16406766410222194.5ワイヤー鋼線
オープン
749
824(税込)
当日出荷
16406775410223226ワイヤー鋼線
オープン
759
835(税込)
当日出荷
16406784410321163ステンレス線
オープン
879
967(税込)
当日出荷
16406793410322194.5ステンレス線
オープン
878
966(税込)
当日出荷
メーカー直送
16406802410323226ステンレス線
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16406775
2023-09-10
用途: バイク整備作業
製造業

鋼線ブラシとなりますが、当たりが柔らかくバイク部品素材に多いアルミ合金の白錆落としには有効と考えます。仕上げは真鍮製で施します。

対象商品 : 16406775
2023-08-26
用途: バイク整備作業
製造業

バイクパーツは形状が複雑なため、清掃時に汎用しております。パーツがアルミの場合でもカーボンや汚れが堆積している場合は鋼線製の本品で荒落とし、真鍮製ブラシで仕上げます。

対象商品 : 16406802
2019-02-05
用途: 研磨の前工程
その他業種

使用中の脱毛がもうすこし少ないと、なお良い。
仕上がりは満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする