STSテープカッター

STSテープカッター - セキスイ
(40件のレビュー)

紙管セット部分の山とバネでテープの巻き付きを防止します。使う時はスムーズに引き出せます。

トラスコ品番443-8540幅(mm)60高さ(mm)90質量(g)70奥行(mm)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×140×90最大テープ幅(mm)50内容量1個
注意
※テープは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合テープ幅(mm)
適合テープ外径(Φmm)
適合
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16408918STC50B50125OPPテープ3インチ(76mm)紙管用本体:ABS樹脂、刃:ステンレス
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-13
用途: 梱包作業
サービス業

テープの装填にロック機構があり、テープの回転を抑えてしまうため、使いずらい。テープとカッターの距離ももう少しあった方がよい。

2025-03-28
用途: 梱包

はいじめてつかいましたが、とても使いやすいです。いいです。

対象商品 : 16408918
2024-07-02
用途: 100m巻き透明テープのカッター

色々使ったがこれが、ベスト。何がベストかというと、使用後のテープの巻き込みがほとんどない点。テープが巻き込まれると、テープの端を探して剥がすが一苦労だから。高価なものもあるが、これが安くてベスト。2個持っているが、使い込むと、テープの切れが多少悪くなる

1が参考にしています
2024-09-24
用途: 各種テープのカット
製造業

50mm幅の梱包用テープはもちろん、19mmや25mmの半端サイズのテープもしっかりホールドできて使いやすい。
カットもスムーズで巻き戻りもなく、同タイプのカッターの中では非常にコストパフォーマンスが高いと感じました。追加購入や次回更新時もこちらのカッターを選びます。

2024-07-23
用途: 梱包作業
ハンドメイドutatane卸売・小売業

とても使いやすい。テープの端を探さなくて良くなった。

対象商品 : 16408918
2024-04-15
用途: 梱包作業
製造業

安く軽く使いやすいです。多少の慣れが必要ですがこれが最適かと思います。
高価な商品も多くありますが、金属製は重いしカバーみたいなものがあるとテープが張りつくしでこれを使っていれば間違いないかと思います。

対象商品 : 16408918
2023-11-05
用途: OPPテープ使用時
製造業

段ボール箱組立作業のバイトをしていた時に、数種類のOPPテープカッターが用意されており自由に選んでいいことになっていたのですが、一番人気ですぐなくなっていたのがこのカッターでした。テープ装着が簡単、テープの残り端がちゃんとキープされる、金属製より軽い、蓋がないので外からテープの状態がみえる、何よりテープが使ってる最中に外れ落ちないのがストレスなくて良かった。また他メーカーのプラ製のカッターの中には、割れたりひびが入ったりしているのも結構ありましたが、こちらでは損壊した物は見あたらなかったです。便利なので自宅でも使いたいと思いメーカーをチェックして購入しました。使用感は満足ですが、欲をいえば色がいかにも業務用なので黒やミリタリーグリーンなどお洒落な物があるともっとよかった。

3が参考にしています
対象商品 : 16408918
2023-03-04
用途: コンポ作業
パハロカンパーナ

OPPテープなどに使用するのに歯が細かいのでとても使い勝手が良い。ですが、紙のガムテープに使用するには、接着剤がへばり付いてしまいますので向いていません。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする