曜日別特売

3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 315 (重量物用)

3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 315 (重量物用) - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 315 (重量物用) - 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 315 (重量物用) - 3M(スリーエム)
(10件のレビュー)

保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。

用途重梱包用。主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16409076315DSN1個クリア48500.09ポリプロピレンフィルムアクリル系2.7N/10mm
オープン
549
604(税込)
当日出荷
24102024315SN1パック透明4850009ポリプロピレンフィルムアクリル系-
オープン
399
439(税込)
当日出荷
16409067315-3P1パック(3巻)クリア48500.09ポリプロピレンフィルムアクリル系9.8N/25mm、2.7N/10mm
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 金属とビニールの接着

鍍金済みの鉄に巻き付けるビニール時にスコッチテープを使っている
弊社機械は東南アジア輸出しているので気候が高温多湿の状況下でもスコッチ透明テープは剥がれずユーザー先に迷惑掛けることがない

2025-09-06
用途: 家具の補修や農業ハウス資材の補修に使用
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

厚さがあり丈夫で家具の補修やハウスの補修に使用していますが耐久性があり使いやすい。

対象商品 : 24102024
2025-05-17
用途: ダンボール制作
株式会社KTA製造業

厚手透明テープは近所のお店に無かったので助かりました。

対象商品 : 16409067
2023-02-17
用途: バイクパーツ配送作業
製造業

同様の荷物梱包用透明テープは多くありますがこれが一番です。テープに剛性感があるので、テープ使用による梱包作業中のミスが低減されるので効率的に作業が進められます。

1が参考にしています
対象商品 : 16409067
2022-09-12
用途: ダンボール箱の30キロ用
加能代行サービスサービス業

前からScotchを使っておりますが50メートルではなく100メートルの倍の方が助かります。しいて言えばL型に貼った場合剥がれてくることがあります。その時は更にテープにアッチャクをかけて使っております。

対象商品 : 16409067
2021-11-22
用途: 段ボールの梱包
卸売・小売業

いつも使っています。倍の長さのお徳用も販売して欲しい。

対象商品 : 16409067
2020-05-05
用途: ダンボール梱包作業
飯塚貴夫製造業

ダンボール梱包作業に使用しておりますが、テープにコシがありますので使用しやすいです。粘着性は当然、布ガムテープほどではありませんが、上記使用に関しましてはベストです。

対象商品 : 16409067
2019-09-10
用途: 水回りのシール。
その他業種

かなり満足。テープをはがしたときの接着剤残りが綺麗に取りずらい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする