曜日別特売

パイオラン(TM)テープ つや消しテープ影武者 MT-08

パイオラン(TM)テープ つや消しテープ影武者 MT-08 - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ つや消しテープ影武者 MT-08 - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ つや消しテープ影武者 MT-08 - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ つや消しテープ影武者 MT-08 - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ つや消しテープ影武者 MT-08 - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ つや消しテープ影武者 MT-08 - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ つや消しテープ影武者 MT-08 - ダイヤテックス
(32件のレビュー)

粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。
スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。
特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。

用途
撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。
立ち位置表示(バミリ)に。
仕様手で切断可能質量(g)230粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)70粘着力(N/25mm)8引張強度(N/50mm)350内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16409198MT-08-BK-50MMブラック50250.17ポリエチレンクロスアクリル系8N/25mm、3.2N/10mm
オープン
799
879(税込)
当日出荷
16409207MT-08-WH-50MMホワイト50250.17ポリエチレンクロスアクリル系8N/25mm、3.2N/10mm
1,316
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16409198
2025-06-25
用途: 下地のコンパネ隠し
自動車・二輪車・自転車関連業

下地にコンパネを使った工作をする際、隙間から見えるのをなんとかしたくて購入、艶消しで粘着力も強いので塗装するよりも簡単に出来そうな気がします。

2024-11-07
用途: 屋外での使用
卸売・小売業

最初は黒の方の影武者を上司にお勧めされて使って以来、貼りやすく剥がしやすいのに屋外使用でも丈夫で切りやすいというその便利さに感動して、今度は白も出たので購入しましたがとても満足しています。ほんのり透ける程度の白で表面がさらさらしているので屋外品への書付などでパッとちぎってボールペンで書けるのが良いです。

対象商品 : 16409198
2024-07-12
用途: 暗い場所でのケーブル隠し、什器の仮固定、日光や光が入らないようにパーマセルのような使い方。
その他業種

他の似たような商品とも比較しましたが、遮光性において、このタイプのものとしては、満足いく感じです。粘着性や厚み等も普通の養生テープのもう少ししっかりした感じで、気に入ってます。
単価が下がれば最高ですが、現状これ以外のものは考えられないので、しょうがないですね。
あと耐熱のものもあると最高ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 16409198
2024-03-15
用途: 舗装工事の時の部分養生
卸売・小売業

以前、どこで購入したのか忘れてしまい欲しかった所、モノタロウさんで発見。
マットブラック的な感じでノリ残りしないので助かります。

対象商品 : 16409198
2023-11-30
用途: 舞台設営
特定非営利活動法人劇空間夢幻工房

演劇の舞台現場で大変重宝しています。
光らない素材で、剥がした後も糊が残らず助かります。
これからも使用していきたいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 16409198
2023-08-24
用途: トイレのタイルに
製造業

冬場トイレの壁タイルに貼り付けます。保温シートを貼る為ですが普通の養生テープだと徐々にはがれていきます。このテープははがれにくい為便利でした。

2が参考にしています
対象商品 : 16409198
2023-04-30
用途: 車の補修

艶のない感じが良いですね。
車の内装、外装なのどちょっとした補修に最適です。
製本テープとして使っても、見た目が変になりません。
無くなると毎回モノタロウさんで買ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 16409198
2022-09-13
用途: 暗室作り
教育・研究機関

暗室を自分で作るときにアルミホイルで窓を目貼りするのに使いました。間違ってくっついてしまっても剥がすことが可能でしたが、粘着力が弱いということもなかったです。光が漏れてくることがなく、助かりました。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする