超耐滑ゴム底安全靴

超耐滑ゴム底安全靴 - ミドリ安全超耐滑ゴム底安全靴 - ミドリ安全超耐滑ゴム底安全靴 - ミドリ安全超耐滑ゴム底安全靴 - ミドリ安全超耐滑ゴム底安全靴 - ミドリ安全超耐滑ゴム底安全靴 - ミドリ安全
(6件のレビュー)

JIS付加的性能「F」合格の超耐滑ゴム底により、油や水など滑りやすい環境でも安心して作業が出来ます。屈曲性に優れており、歩きやすくかがみ作業にも最適です。JIS付加的性能「E」合格のクッション性と軽量設計が、長時間着用した時の疲労を軽減します。

用途運輸業、倉庫業、建設業等足幅3E材質(アッパー)牛クロム革(型押)材質(ソール)合成ゴム1層材質(先芯)鋼製ブラック形状ローカット種類安全靴標準質量(g/片足)480(25.5cm)機能耐滑性、クッション性、軽量JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1耐圧迫性荷重(kN)10±0.1中敷半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16409356FZ10024.5
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
16409365FZ10025
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
16409374FZ10025.5
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
16409383FZ10026
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
16409392FZ10026.5
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
16409408FZ10027
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
16409417FZ10028
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
16409347FZ10024
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: 自動車整備に

とにかく履き心地が硬い。足の裏が痛くなった。今まで買っていたのが値上がりしたのでこれにしたが失敗。

対象商品 : 16409383
2021-12-13
用途: 車の運転
卸売・小売業

私のような幅広い足の者は、+0.5を買って、爪先にガーゼやティッシュの塊を詰める。単純にサイズ通りで買うと爪先のガードが合わず靴擦れや纏足に悩まされる。靴を履き比べることができない故の、ひとつの防衛策である。塊は湿ったらピックなどで取り出し交換して衛生を保つ。

対象商品 : 16409374
2017-06-08
用途: ハイグリップ
製造業

海外製の安物タイヤからポテンザに履き替えた感じです

3が参考にしています
対象商品 : 16409374
2022-09-20
用途: 車のメンテナンス
株式会社江戸屋商会自動車・二輪車・自転車関連業

以前に、買った商品と、同じ商品だと、思いましたが、前より重く感じました。

対象商品 : 16409365
2017-07-12
用途: 計装設備メンテナンス時
有限会社若電建設業・工事業

計装メンテナンスで、プラント内を歩いてますが、靴底が薄いため凸凹が直に足に伝わるので足が疲れます。鉄心が、靴の中で出っ張り(靴内部より少し小さい)ので、当たって痛いです。3日間履いていますが、靴底がはがれそうで、ちょっと心配しています。

対象商品 : 16409417
2017-05-06
用途: 機械メンテナンス
清メンテ株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割にとても良いです、また今後も
購入いたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする