曜日別特売

コンフォートグリップグローブ

コンフォートグリップグローブ - 3M(スリーエム)コンフォートグリップグローブ - 3M(スリーエム)コンフォートグリップグローブ - 3M(スリーエム)コンフォートグリップグローブ - 3M(スリーエム)コンフォートグリップグローブ - 3M(スリーエム)コンフォートグリップグローブ - 3M(スリーエム)コンフォートグリップグローブ - 3M(スリーエム)コンフォートグリップグローブ - 3M(スリーエム)
(72件のレビュー)

発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。耐油性があり機械メンテナンスなど油作業に適しています。手にフィットし、細かい作業に適しています。
ムレにくく、長時間の作業でも快適です。

用途荷物配送作業、建築・土木作業。厚さ(mm)1内容量1双
注意
※本製品は電機絶縁性がありませんので、通電気作業には使用しないでください。
全24種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16411885GLOVE-BLU-SS216.517ナイロン100%ブルー15耐油性・通気性1
オープン
719
791(税込)
当日出荷
16411876GLOVE-BLU-MM21.5719ナイロン100%ブルー15耐油性・通気性1
オープン
719
791(税込)
当日出荷
16411867GLOVE-BLU-LL22.57.520.5ナイロン100%ブルー15耐油性・通気性1
オープン
719
791(税込)
当日出荷
24345457GLOVE-BLU-XLXL22.5821.5ナイロン100%ブルー15耐油性・通気性1
オープン
719
791(税込)
当日出荷
16411912GLOVE-GRE-SS216.517ナイロン100%グリーン15耐油性・通気性1
オープン
719
791(税込)
当日出荷
16411903GLOVE-GRE-MM21.5719ナイロン100%グリーン15耐油性・通気性1
オープン
719
791(税込)
当日出荷
16411894GLOVE-GRE-LL22.57.520.5ナイロン100%グリーン15耐油性・通気性1
オープン
719
791(税込)
当日出荷
24345432GLOVE-GRE-XLXL22.5821.5ナイロン100%グリーン15耐油性・通気性1
オープン
719
791(税込)
当日出荷
16411946GLOVE-ORA-SS216.517ナイロン100%オレンジ15耐油性・通気性1
オープン
719
791(税込)
当日出荷
16411937GLOVE-ORA-MM21.5719ナイロン100%オレンジ15耐油性・通気性1
オープン
719
791(税込)
当日出荷
16411928GLOVE-ORA-LL22.57.520.5ナイロン100%オレンジ15耐油性・通気性1
オープン
719
791(税込)
当日出荷
24345423GLOVE-ORA-XLXL22.5821.5ナイロン100%オレンジ15耐油性・通気性1
オープン
719
791(税込)
当日出荷
16411973GLOVE-YEL-SS216.517ナイロン100%イエロー15耐油性・通気性1
オープン
719
791(税込)
当日出荷
16411964GLOVE-YEL-MM21.5719ナイロン100%イエロー15耐油性・通気性1
オープン
719
791(税込)
当日出荷
16411955GLOVE-YEL-LL22.57.520.5ナイロン100%イエロー15耐油性・通気性1
オープン
719
791(税込)
当日出荷
24345448GLOVE-YEL-XLXL22.5821.5ナイロン100%イエロー15耐油性・通気性1
オープン
699
769(税込)
当日出荷
43586918GLOVE GRA SS216.517ナイロン100%グレー15耐油性・通気性1
オープン
719
791(税込)
当日出荷
43586927GLOVE GRA MM21.5719ナイロン100%グレー15耐油性・通気性1
オープン
719
791(税込)
当日出荷
43586936GLOVE GRA LL22.57.520.5ナイロン100%グレー15耐油性・通気性1
オープン
719
791(税込)
当日出荷
43586945GLOVE GRA XLXL22.5821.5ナイロン100%グレー15耐油性・通気性1
オープン
719
791(税込)
当日出荷
67088568GLOVE SS216.517手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:発泡ニトリルゴムグレー15耐油・通気性1
オープン
取扱い終了
代替品有
16411842GLOVE MM21.5719手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:発泡ニトリルゴムグレー15耐油・通気性1
520
取扱い終了
代替品有
16411833GLOVE LL22.57.520.5手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:発泡ニトリルゴムグレー15耐油・通気性1
520
取扱い終了
代替品有
16411858GLOVE XLXL22.5821.5手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:発泡ニトリルゴムグレー15耐油・通気性1
520
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コンフォートグリップマルチ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
67088568GLOVE S43586918GLOVE GRA SGLOVE S コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム) 43586918コンフォートグリップグローブ3M(スリーエム)1双
719
税込791
注文コードが変更になりました
16411842GLOVE M43586927GLOVE GRA MGLOVE M コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム) 43586927コンフォートグリップグローブ3M(スリーエム)1双
719
税込791
注文コードが変更になりました
16411833GLOVE L43586936GLOVE GRA LGLOVE L コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム) 43586936コンフォートグリップグローブ3M(スリーエム)1双
719
税込791
注文コードが変更になりました
16411858GLOVE XL43586945GLOVE GRA XLGLOVE XL コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム) 43586945コンフォートグリップグローブ3M(スリーエム)1双
719
税込791
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:72
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 機械の組み立て、整備

この手の手袋は指先が蒸れてしまい湿疹が出来て通気性のあるタイプを探していましたがが今のところこれは手が荒れず助かっています。XLですが自分には指の長さがもう少し欲しい所です。

2025-11-09
用途: 屋外作業(木工、庭作業、ほか)
クリエート

耐久性が良いし手に馴染み使用感が良いので、多目的に使用できる

対象商品 : 43586927
2025-11-02
用途: 自動車整備

オイル交換時などはニトリルだけど、タイヤの脱着や、空気圧調整など、オイルに触れない作業の時はこれで。

2025-04-23
用途: お高いけど結局
製造業

この作業手袋
細かい手作業も荷役作業も
出来て重宝してます。
その証拠に、手のシワがクッキリ
手袋のゴムに映るほど、、、
単価はお高いけど、洗濯も可能で
結局コスパのいい作業手袋です。

対象商品 : 16411937
2025-02-05
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

耐油性で、フィット感がよく、今後も購入しようと思う

対象商品 : 43586918
2025-04-12
用途: 車椅子のメンテナンス
サービス業

安い類似品は蒸れ過ぎて辛かった。やはりいいモノはいい。

対象商品 : 16411955
2024-03-06
用途: 自動車整備時に
自動車・二輪車・自転車関連業

Mは小さいけどLだと少し指が余るところ、このグローブは少し指が短いようでLでピッタリでした。
指先が余らないおかげで細かい作業がしやすく、ワッシャーなど薄いものも拾えます。
薄手なのに耐久性があり、結構使いましたがなかなか痛んできません。
背抜き手袋としてはだいぶ高い部類ですが、その価格に見合う良さがありました。

対象商品 : 16411973
2023-08-30
用途: 指の短い方向け
デザイン工房 OneStep建設業・工事業

手の甲の部分は汗も吸収しゴム側の方は硬くもなく作業がしやすく
何よりも指が女性のように長くない男性なのですが指先までフィットして
これを使うようになってからはこれ以外の作業手袋は使っておりません。
色指定が無ければグレー3枚入りがとても手頃だと思います。
さすが3M製品って思ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする