GLOVE-ORA-S コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム) 16411946

※着用例

GLOVE-ORA-S コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム) 16411946
GLOVE-ORA-S コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム) 16411946
GLOVE-ORA-S コンフォートグリップグローブ 3M(スリーエム) 16411946

コンフォートグリップグローブ

(75件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
色オレンジ
全長(cm)21
内容量1双注文コード16411946品番GLOVE-ORA-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769

通気性があり、蒸れにくいです。極細のナイロンメッシュ繊維に、特殊な合成ゴムをコーティングしているため、汗などの水分は手袋の外に出し、新鮮な外気は中に取り込めます。手袋をしたままでも手の感覚で細かい作業もできます。
手にフィットするストレッチ加工がされているため、手袋をしたままストレスなく細かい作業をすることができます。丈夫で長持ち、洗って繰り返しご使用いただけます。
洗濯をする場合は、手洗い、陰干しをしてください。洗剤を使用する場合は、中性洗剤をご使用ください。
マルチタイプは、色の種類が多く、お好きな色を選べます。(灰色、青色、緑色、黄色、橙色。全5色)

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
各種工事作業、荷物の配送作業、農作業、園芸作業、配管取付作業、家の内装作業等
サイズ
S
全長(cm)
21
中指長(cm)
6.5
手のひらまわり(cm)
17
材質
ナイロン100%
色
オレンジ
ゲージ数
15
機能
耐油性・通気性
入数(双)
1
トラスコ品番
469-6093
厚さ(mm)
1
質量(g)
28
材質(すべり止め)
発泡ニトリルゴム
注意
※注意: 電気絶縁性能はありません。通電作業にはご使用しないでください。
3M 自動車補修鈑金塗装業 応援特集 人気商品最大10%OFF 11/30(月)まで 詳細はこちら

商品説明動画

コンフォートグリップマルチ
この動画は、2人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:75 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-28
用途: 品出し
卸売・小売業

小物等も扱うが、とても作業がしやすく、蒸れにくいので快適に使える

2026-06-12
用途: すべての作業
小林園芸 様(農・林・水産業)

フィット感、防護性、蒸れずに快適、手のひら部分の耐油性さえ気を付ければ、長い事使えます。手袋はこれ一択です。

2026-03-18
用途: 自動車整備 園芸作業
ルンゴ 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

人より指が短いようで他のグローブは今ひとつなんですが、コレはバッチリです。
甲より指先を気にする方には最高のグローブと思います。

2026-02-09
用途: 機械の組み立て、整備

この手の手袋は指先が蒸れてしまい湿疹が出来て通気性のあるタイプを探していましたがが今のところこれは手が荒れず助かっています。XLですが自分には指の長さがもう少し欲しい所です。

2025-11-09
用途: 屋外作業(木工、庭作業、ほか)
クリエート 様

耐久性が良いし手に馴染み使用感が良いので、多目的に使用できる

対象商品 : 43586927
2025-11-02
用途: 自動車整備

オイル交換時などはニトリルだけど、タイヤの脱着や、空気圧調整など、オイルに触れない作業の時はこれで。

2025-04-23
用途: お高いけど結局
製造業

この作業手袋
細かい手作業も荷役作業も
出来て重宝してます。
その証拠に、手のシワがクッキリ
手袋のゴムに映るほど、、、
単価はお高いけど、洗濯も可能で
結局コスパのいい作業手袋です。

対象商品 : 16411937
2025-02-05
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

耐油性で、フィット感がよく、今後も購入しようと思う

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする