曜日別特売

すべり止め手袋(手のひらコートタイプ)

すべり止め手袋(手のひらコートタイプ) - ブラストンすべり止め手袋(手のひらコートタイプ) - ブラストンすべり止め手袋(手のひらコートタイプ) - ブラストンすべり止め手袋(手のひらコートタイプ) - ブラストンすべり止め手袋(手のひらコートタイプ) - ブラストンすべり止め手袋(手のひらコートタイプ) - ブラストンすべり止め手袋(手のひらコートタイプ) - ブラストンすべり止め手袋(手のひらコートタイプ) - ブラストン
(11件のレビュー)

手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。

用途クリーンルーム・精密機械工業。材質手袋部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.9ホワイト入数(双)10コーティング手のひらコートクラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当内容量1セット(10双)
注意
※クリーンパックではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16412095BSC-SM120-SS
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
16412086BSC-SM120-MM
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
16412068BSC-SM120-LL
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
16412077BSC-SM120-LLLL
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16412086
2023-05-09
用途: 組立作業

Mを何度もリピート買いしているが今回は明らかにサイズが小さい。
在庫しているSと比較して大きさが変わらず、使えない。

対象商品 : 16412086
2021-10-23
用途: 農作業全般
その他業種

今までいろいろなコートタイプ手袋を使用してきましたが、これが一番使いやすです。

対象商品 : 16412095
2019-05-04
用途: 電線加工時に使用

電線加工時に滑り止めとして使用、また、金属加工、組み立て時に指紋等つかないように使用、市販のもございますが、まとめ買いに重宝しています。消耗品に付今後も利用していきます。

対象商品 : 16412086
2019-01-24
用途: 機械の組み立て
製造業

手のひらにフィットして使いやすく安くて良い商品です。

対象商品 : 16412086
2018-09-27
用途: 土と水を混ぜる作業
国立大学法人岡山大学教育・研究機関

土と水を混ぜる作業作業のため、購入しました。
ゴムが付けられているので、防水機能を期待しましたが、
水が入りました。
乾燥状態のみOKでした。でも、面素材なので、手に優しいです。

対象商品 : 16412068
2018-10-07
用途: 切削金物仕上げ加工時
株式会社BUNGO

これまでに無かった様な素晴らしい手袋、滑り止めがワークをしっかりと保持できますね。

対象商品 : 16412086
2018-02-25
用途: 色々な作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

グリップが効いて運ぶ物が滑る事も無く柔軟性もあり
使い勝手はとてもいいです。
ただ、個人差もあるでしょうけど
使ったあとに手の表面が荒れます。
肌に優しい繊維を使ってもらえると有難い。

対象商品 : 16412068
2018-04-09
用途: 作業用手袋に使用
東洋化学設備工業株式会社

何度か洗濯して繰り返し使えます。経済的で助かってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする