曜日別特売

耐切創手袋 サミテックPS6

耐切創手袋 サミテックPS6 - ダンロップ ホームプロダクツ耐切創手袋 サミテックPS6 - ダンロップ ホームプロダクツ耐切創手袋 サミテックPS6 - ダンロップ ホームプロダクツ耐切創手袋 サミテックPS6 - ダンロップ ホームプロダクツ

EN388試験で耐切創レベル4、耐摩耗レベル4、耐引裂レベル4です。抜群なフィット感、手のひらすべり止めコーティング仕様です。EN388試験で耐切創レベル4、耐摩耗レベル4、耐引裂レベル4。抜群なフィット感、手のひらすべり止めコーティング。

用途金属部品の取り扱い。プラスチック成型。廃棄作業。金属部品の取り扱い プラスチック成型 廃棄作業厚さ(mm)1耐切創性4内容量1双
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
164126124481S237.918手袋部:高性能繊維、すべり止め部:ポリウレタングレー13耐切創・耐突刺・耐摩耗性1
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
164126284482M248.419手袋部:高性能繊維、すべり止め部:ポリウレタングレー13耐切創・耐突刺・耐摩耗性1
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
164126374483L258.720手袋部:高性能繊維、すべり止め部:ポリウレタングレー13耐切創・耐突刺・耐摩耗性1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする