TOWA(東和コーポレーション)
耐切創手袋 カットレジストロング
耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクした手袋です。優れた低発塵性能を実現しています。袖口をカバーするロングタイプです。
用途
自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。機械組立。ガラス製品の取扱い。
厚さ(mm)
1.5
材質(すべり止め)
ポリウレタン
コーティング
掌部
材質(繊維部)
超強力ポリエチレン繊維
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16413023
172-L
L
26
7.7
19.4
表:ポリウレタン樹脂、裏:高強度ポリエチレン糸
ホワイト
13
EN388 2016
2/A
耐切創、低発塵性、熱伝導、熱透過、柔軟性
1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
16413032
172-LL
LL
27
8.2
21
表:ポリウレタン樹脂、裏:高強度ポリエチレン糸
ホワイト
13
EN388 2016
2/A
耐切創、低発塵性、熱伝導、熱透過、柔軟性
1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16413048
172-M
M
26
7.5
18.4
表:ポリウレタン樹脂、裏:高強度ポリエチレン糸
ホワイト
13
EN388 2016
2/A
耐切創、低発塵性、熱伝導、熱透過、柔軟性
1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16413057
172-S
S
24.5
7.2
16.4
表:ポリウレタン樹脂、裏:高強度ポリエチレン糸
ホワイト
13
EN388 2016
2/A
耐切創、低発塵性、熱伝導、熱透過、柔軟性
1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください