石川製作所
プレス製運搬車(固定ハンドルタイプ・ピン式ブレーキ四輪ロック式ハンドブレーキ)
ピン式のブレーキシステムなので完全ロックタイプです。
四輪ロック式なのでより安全です。
手を離すと強制ブレーキのハンドブレーキタイプです。
用途
傾斜地での作業、人混みでの作業、店舗や倉庫作業
仕様
完成品・ハンドブレーキ・四輪ロック
トラスコ品番
456-0795
材質
ブレーキ:スチール、マット:塩化ビニール
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ゴム
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
荷台寸法(幅)(mm)
775
ハンドル
固定ハンドル
ハンドル高さ(mm)
885
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
1225
内容量
1台
注意
※走行中に手をハンドルから離すとロックがかかりケガや破損の原因になりますので完全に台車が停止してから手を離してください。※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。※個人宅配送不可商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16414825
502HB-4
500
1225×775
295
51
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません